Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Prie staklių pristatoma spintelė su varstomomis durelėmis be stalčių, Modelis: 1020

Prekės Nr.: 943228 1020
1020

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E 36×36 E
Aukštis 1 020 mm
Plotis 717 mm
Gylis 748 mm
Plotis E 36 E
Gylis E 36 E
Naud. aukštis 900 mm
Svoris 71 kg
Produkto rūšis Staklių pristatoma spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943228 1020
EAN / GTIN 4045197380203
Gamintojo numeris 943228 1020

Aprašymas

Modelis:

Sustiprintos varstomos durelės, užrakinamos stumiamąja rankena su spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos patiesalas. Stalčius ir ištraukiamas lentynas galima įstatyti kas 25 mm. Spintos korpusas yra su ištraukimo fiksatoriumi.
748 mm gylio. Tinkamus stalčius žr. Nr. 943011, 943021. Tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 942991, 942996.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu. Lakštinio plieno plokštė su pakeltais krašteliais, juoda (H=20 mm).

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį