Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsuktuvų rinkinys Torx® varžtams / 6-briaunių lenktų raktų rinkinys „Rainbow“ kietojo putplasčio įdėkle, Įrankių skaičius: 15

Prekės Nr.: 916778 15

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis: 1/3
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis 1/3
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
Plotis 176 mm
Gylis 383 mm
Įrankių skaičius 15
Modelis su atsuktuvu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 916778 15
Gamintojo numeris 916778 15

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle.
Uždarų porų putplastis atsparus alyvai ir į jį visiškai nesusigeria joks skystis.
Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinės mėlynos atkreipia dėmesį, kaitrūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (176×383×30 mm) (jie tinka taip pat ir GARANT įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 176) arba 2/3 (352×383×30 mm) naudingojo stalčių plotoe.

Tinka:

GARANT ir HOLEX dirbtuvių vežimėliai 470 mm ir 450 mm gylio su pilnai ištraukiamais stalčiais Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Dirbtuvių vežimėliams su ne iki galo ištraukiamais stalčiais naudojimas ribotas.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 916778 dyd. 0: 1 vnt.
Torx® atsuktuvų rinkinys Nr. 625405 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 vnt.
6-briaunių L formos raktų su rutuline galvute rinkinys Nr. 627141 dyd. 9: 1 rinkinys

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį