Mousse rigide prédécoupée pour jeu de tournevis pour Torx® / jeu de clés mâles coudées 6 pans “Rainbow” 15

Réf.: 916778 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 176 mm
Profondeur 383 mm
Nombre d'outils 15
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916778 15
Réf. fabricant 916778 15

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT 923210 réf. 176) ou 2/3 (352×383×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT et HOLEX profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec tiroirs partiellement extractibles.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 916778 réf. 0: 1 pc.
Tournevis pour Torx® 625405 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pc. de chaque
Jeu de clés mâles coudées 6 pans à tête sphérique 627141 réf. 9: 1 jeu

Produits adaptés

Pièces de rechange