{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 52 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 104 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 8 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 25 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
Viršūnės ilgis C | 40 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Gamintojo numeris | 321260 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
932,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
897,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | 600 kg | 300 kg |
Korpuso ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morzės kūgis | MK3 | MK3 | MK3 |
Darbinės dalies ilgis B | 104 mm | 94 mm | 94 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |