Neaustinio audinio šlifavimo juosta (A) DF-BL, 13×457 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

Prekės Nr.: 558477 100
(8,14 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,72 € / vnt.
    (8,14 € / 1 Metre)
  • Nuo25vnt.
    3,10 € / vnt.
    (6,78 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DF-BL
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis grubus
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 13 mm
Šlifavimo juostos ilgis 457 mm
Modelis A coarse
Spalva ruda
Produkto rūšis Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558477 100
EAN / GTIN 40446719327607
Gamintojo numeris 7100218947

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
20
Plienas <900 N/mm²
 
20
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
20
Plienas <60 HRC
 
20
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Ketus (G)
 
20
CuZn
 
20
Plastikas, GFK
 
20
Mediena
 
20
Dažai
 
20
Uni
 
20
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neplyštanti ir lanksti neaustinės medžiagos šlifavimo juosta su labai tvirtais kraštais.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimas, matavimas ir užbaigimas. Mažai tamprus audinio pagrindas ypač tinka dirbant didesnėmis apkrovomis su pneumatiniais šlifuokliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį