Apvalus šepetys su kotu INOX visas 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 50X15mm

Prekės Nr.: 574255 50X15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 50 mm
Šerių storis 0,2 mm
Plotis L1 15 mm
Ilgis H1 12 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574255 50X15
EAN / GTIN 4017359083857
Gamintojo numeris 415301

Aprašymas

Modelis:

Banguota specialios kokybės viela, koto ⌀ 6 mm.
Visos sudedamosios dalys iš nerūdijančiojo plieno.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Apvalus šepetys su kotu INOX visas 0,20 mm, Šepečio ⌀ D<sub>1</sub>× apimamas plotas L<sub>1</sub>: 50X15mm

Apvalus šepetys su kotu INOX visas 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 50X15mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje
5,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
574 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
908 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
Plotis L1 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Ilgis H1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Šerių storis 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Šepečio ⌀ D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1 15 000 min-1 15 000 min-1 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys Apvalus šepetys Apvalus šepetys Apvalus šepetys
Koto ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį