Grandininio pjūklo galąstuvas plastikiniame dėkle, Tipas: CSX4,0

Prekės Nr.: 518661 CSX4,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka grandinių dydžiui 3/8 LP in
tinka grandininio pjūklo dildėms, kurių ⌀ 4 mm
tinka gylio ribotuvo dildžių skersmeniui 9×6 mm
Produkto rūšis Dildė grandininiams pjūklams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Gamintojo numeris 4007220835913

Aprašymas

Paskirtis:

Tiksliam galandimui rankiniu būdu, kai vienu metu dildomi dantys reikiamu kampu ir gylio ribotuvas jų atžvilgiu. Labiau tausoja paviršius nei galandant mašininiu būdu, todėl grandininiai pjūklai tarnauja ilgiau.

Tiekiama:

1 galąstuvas, 2 dildės grandininiams pjūklams Nr. 518650, 1 gylio ribotuvo dildė Nr. 518656.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį