Litavimo įtaisas, Gamintojo pavadinimas: PICOMK2

Prekės Nr.: 082301 PICOMK2
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinklo įtampa 240 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Ilgis 145 mm
Plotis 80 mm
Aukštis 103 mm
Įkaitimo laikas iki 280 °C 9 s
Litavimo temperatūros ribos 150 °C - 450 °C
Lituoklio svoris be maitinimo laido 30 g
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Produkto rūšis Litavimo įtaisas
Naudojama galia 80 W

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082301 PICOMK2
EAN / GTIN 4003008089288

Aprašymas

Modelis:

Reguliuojamos temperatūros litavimo stotelės su keraminiu PTC kaitinimo elementu ir iš vidaus šildomu Ersadur litavimo smaigaliu (tikslus temperatūros matavimas).
Paprastas valdymas su i-CON PICO, pradedantiesiems. Universaliam naudojimui. Užima nedaug vietos ir galima patogiai reguliuoti naudojant micro SD kortelę.

Paskirtis:

Visiems litavimo darbams elektronikos ir elektrotechnikos srityse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį