{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 9466 | |
Cheminė bazė | Epoksidinė derva | |
Dinaminis klampumas | 35 000 mPas | |
Tankis | 1,1 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Apdirbimo laikas | 3 600 s | |
Apdirbimo temperatūra | 15 °C - 25 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 120 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 3 min | |
Darbinis kietumas pagal | 18 min | |
Savybė | atsparus smūgiams | |
tinka medžiagoms | Metalas; Keramika; iš plastiko | |
maksimalūs tarpo matmenys | 5 mm | |
Stipris tempiant | 32 N/mm2 | |
Atsparumas šlyčiai | 37 N/mm2 | |
Kietis pagal šorą | 60 | |
Spalva | gelsva | |
Užpildymo kiekis | 50 g | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Produkto rūšis | Dvikomponenčiai klijai |
Produkto numeris | 083372 9466 | |
EAN / GTIN | 4058093009123 | |
Gamintojo numeris | 1811327 |