Ventiliacinis antdėklas apsauginėms spintoms, Tipas: 1

Prekės Nr.: 981108 1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 210 mm
Plotis 310 mm
Gylis 510 mm
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 85 V - 264 V
Srovės naudojimas 0,13 A
Garso lygis 35 dB
Svoris 14 kg
Produkto rūšis Recirkuliacinio filtro priedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981108 1
EAN / GTIN 4045197886316
Gamintojo numeris 981108 1

Aprašymas

Modelis:

HOLEX filtro antdėklas veikia kaip ventiliatorius ir tinka techniniam HOLEX apsauginių spintų, tipas 90 (Nr. 981105 dyd. 1200), vėdinimui pagal DIN EN 14470-1 sandėliuojant degius skysčius.
Kadangi veikia labai tyliai, šis HOLEX pavojingų medžiagų filtro antdėklas idealiai tinka naudoti net ir tiesiogiai darbo zonoje. HOLEX pavojingų medžiagų filtro antdėklas reaguoja į užterštumą kietosiomis dalelėmis (dulkėmis ir pan.) bei kai išpučiame ore susikaupia daug angliavandenilių garų ir dujų. Atsiradus šioms būsenoms įsižiebia įspėjamosios LED lemputės.
Išpučiamas oras spintoje išvalomas integruotu aktyviosios anglies filtru nuo angliavandenilių garų ir jį vėl galima išpūsti į aplinkines patalpas. Filtro ypatumas slypi jo tandeminėje konstrukcijoje. Kai prisotinamas pagrindinis filtras, papildomą saugumą užtikrina antrasis, integruotasis filtras dar maždaug 14 dienų.
Tokiu būdu aplinkos oras neteršiamas išfiltravus beveik 100% visus tirpiklių garus – užtikrinama puiki darbuotojų sveikatos apsauga!

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Siekiant užtikrinti saugų darbą, HOLEX pavojingų medžiagų filtro antdėklas turi būti reguliariai patikrinamas kvalifikuoto specialisto, ar veikia atitinkamai pagal instrukcijas. Šios patikros metu turi būti patikrintas ir tandeminio aktyviosios anglies filtro užterštumas. Kai jutiklis rodo, kad aktyvintos anglies filtras užterštas, reikia kreiptis į konsultantą ir filtrą keisti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį