Modelis:
Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginiai rūbai. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus. Labai patogu ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Spalvos neblunka, nes dažyta specialiu būdu (Indanthren). Tankus audinys 525 g/m
2 puikiai tinka intensyviems suvirinimo darbams. Užtikrinta apsauga nuo ugnies − išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.
Darbinės kelnės su diržo kilpomis ir saga.
- Kairėje pusėje didelė kišenė su antkišeniu ir spaudėmis.
- Dešinėje įstriža kišenė su antkišeniu ir spaude.
- Kišenės ant kelių su lipuku.
Standartas:
- EN ISO 11611, klasė 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Pastaba:
Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
Apsauginės suvirintojo kelnės,
tamsiai antracito / pilkos, tekstilės gramatūra
330 g/m², sertifikuotos pagal
EN11611, klasė 1 Nr. 091485.