Modelis:
Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginės priemonės. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus, Labai patogios ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Neiškraipomos realios spalvos. Vidutinio sunkumo 330 g/m
2 audinys ypač tinka suvirinimo darbams, kuriems reikia daugiau judėjimo laisvės. Užtikrinta apsauga nuo ugnies− išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.
Splash serijos darbinė striukė su apykakle, kuri gali būti nešiojama pastatyta arba atlenkta.
- Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.
- Rankogalių plotis reguliuojamas spaudėmis.
- Dvi šonuose įsiūtos kišenės su paslėptu užtrauktuku.
Standartas:
- EN ISO 11611, klasė 1, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Pastaba:
Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
Apsauginis suvirintojo švarkas,
tamsiai antracito / pilkas, tekstilės gramatūra
525 g/m², sertifikuotas pagal
EN 11611, klasė 2 Nr. 091501.