Standartinis griovelių drožiklio laikiklis ⌀ DS 25 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 2mm

Prekės Nr.: 290355 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 25 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka grioveliams, kurių plotis m 2 mm
Naudingasis ilgis L1 25 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 6,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3,65 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 7,03 mm
Varžtas 290399 1
Koto ilgis Ls 90 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290355 2
EAN / GTIN 4045197881083
Gamintojo numeris 290355 2

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm.)

Pastaba:

  • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį