{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17,5 mm | |
Plokštelės dydis L2 | 11,5 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279815 13 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273915 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763167 | |
Gamintojo numeris | 273915 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Laikiklis, kairinis, Koto ⌀ Ds: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Paskirtis | kairinis | dešininis | kairiniai | dešininis |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis | Ištekinimo laikiklis |