Skaitmeninių tikslaus ištekinimo įrankių komplektas su suklio galvute ⌀ 9,75−88,1 mm, Jungtis: HW63

Prekės Nr.: 237567 HW63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW63
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237567 HW63
EAN / GTIN 4045197816719
Gamintojo numeris 237567 HW63

Aprašymas

Modelis:

Su skaitmenine suklio galvute Nr. 237568, skaitmeniniu rodmeniu Nr. 237601, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine.
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀-yje.
Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis ⌀-yje.

⌀ nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.
Skirta ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

Tiekiama:

1 suklio galvutė: Nr. 237568 HW63
po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
po 1 ištekinimo laikiklį(maks. darbinė dalis): Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06
1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)
1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį