Tepalo preso užpildymo prietaisas, Tinka indams, kurių talpa: 15/18kg

Prekės Nr.: 084010 15/18
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka indams, kurių talpa (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka statinėms, kurių talpa 15 / 18 kg
Vidinis talpos ⌀ 255 mm - 282 mm
Padavimo kiekis 50 cm3/Hub
Produkto rūšis Užpildymo įrenginys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084010 15/18
EAN / GTIN 4024937081518
Gamintojo numeris 08151

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, patvarus tepalo preso užpildymo prietaisas iš plieno, didesnė įsiurbimo galia, nes ilgesnis stūmimas bei didesnės įsiurbimo ir vožtuvo angos. Tinka tepalams, kurių konsistencijos klasė 2 (taip pat ir takiems tepalams). 500 cm3– tepalo presai užpildomi 10 stūmimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį