{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso eiga | 25 mm | |
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš visų medžiagų | ⌀ 6,4 | |
plieninėms kniedėms | ⌀ 4,8 mm | |
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš aliuminio | ⌀ 8 mm | |
Įmušimo jėga | 15000 N | |
Jungties tipas | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 18 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 2,1 V | |
Svoris su akumuliatoriumi | 2 kg | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770517 1 | |
EAN / GTIN | 4007081081801 | |
Gamintojo numeris | 1567800 |