{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ratuko ⌀ | 25 mm | |
Pjovimo ratuko plotis | 11 mm | |
Pjovimo ratuko kiaurymė | 8 mm | |
tinka žaliavai | Varis; Aliuminis; Inox | |
Produkto rūšis | Pjovimo ratukas |
Produkto numeris | 818175 | |
EAN / GTIN | 4045197679215 | |
Gamintojo numeris | 818175 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Atsarginis pjovimo ratukas variui / aliuminiui / nerūdijančiajam plienui
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
18,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
7,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tinka žaliavai | Varis; Aliuminis; Inox | plastikiniams ir kompozicinių medžiagų vamzdžiams | plastikiniams ir kompozicinių medžiagų vamzdžiams | |
Pjovimo ratuko kiaurymė | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Pjovimo ratuko plotis | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
Pjovimo ratuko ⌀ | 25 mm | 51 mm | 26 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo ratukas | Pjovimo ratukas | Pjovimo ratukas | Pjovimo ratukas |