• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Atsarginis pjovimo ratukas plastikiniams ir kompozitinių medžiagų vamzdžiams

Prekės Nr.: 819610
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Ersatz-Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre
Produkto rūšis Pjovimo ratukas
Tinka žaliavai iš plastiko; jungiamoji medžiaga
Pjovimo ratukų skaičius 2
Kiaurymė pjovimo ratukai 4,85 mm
Pjovimo ratuko plotis 6,25 mm
Pjovimo ratukų skersmuo 26 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 819610
EAN / GTIN 4045197379986
Gamintojo numeris 819610
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Vamzdžių pjovikliai Nr. 819600 (iki kat. 45).