Vamzdinis raktas darbui viena ranka su judinama žiauna, Vamzdžio ⌀: 1.1/2in

Prekės Nr.: 810870 1.1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ⌀ 1 1/2 in
visas ilgis 250 mm
Užveržimo tarpas 48 mm
Rankenos medžiaga Ketus su rutuliniu grafitu
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810870 1.1/2
EAN / GTIN 095691103482
Gamintojo numeris 10348

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis ir greitas apkabinimas spyruokline kabline žiauna. Rankena iš tvirto ketaus su rutuliniu grafitu, raudonai lakuota. Aštrios, tiksliai apdirbtos užspaudimo žiaunos.

Privalumai:

  • Patogu dirbti viena ranka
  • Spartus darbas terkšlės principu
  • Greitas ir patikimas užspaudimas

Paskirtis:

Priveržiant žiaunos stipriai prisispaudžia prie vamzdžio ir automatiškai atsilaisvina pakėlus rankeną.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Vamzdinis raktas darbui viena ranka su judinama žiauna, Vamzdžio ⌀: 1.1/2in

Vamzdinis raktas darbui viena ranka su judinama žiauna, Vamzdžio ⌀: 1.1/2in

reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
41,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
498 vnt. yra sandėlyje
34,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
visas ilgis 250 mm 240 mm 240 mm
Vamzdžio ⌀ 1 1/2 in 1 1/2 in 1 1/2 in
Užveržimo tarpas 48 mm 49 mm 49 mm
Rankenos medžiaga Ketus su rutuliniu grafitu perlitinis kalusis ketus Aliuminis
Produkto rūšis Vamzdinės replės Vamzdinės replės Vamzdinės replės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį