Vamzdinis raktas su aliuminine rankena darbui viena ranka 1.1/2 in

Prekės Nr.: 810860 1.1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ⌀ 1 1/2 in
visas ilgis 240 mm
Užveržimo tarpas 49 mm
Rankenos medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810860 1.1/2
EAN / GTIN 4045197377562

Aprašymas

Modelis:

Kablinė žiauna su spyruokle reguliuojama rantytuoju varžtu, skale ant šonų greitai apytiksliai nustatomas atitinkamas vamzdžio ⌀.
Rankena iš aliuminio, pilkai lakuota. Net 40% svorio pranašumas lyginant su ketaus rankena.

Paskirtis:

Spyruoklinėmis užspaudžiamosiomis žiaunomis galima dirbti ir kaip terkšle. Priveržiant žiaunos stipriai prisispaudžia prie vamzdžio ir automatiškai atsilaisvina pakėlus rankeną (darbas viena ranka).