Tankus šepetys Lygūs šeriai iš nailono 0,30 mm, Tipas: W

Prekės Nr.: 576605 W
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 937 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Perlonas, lygus
Bendras ilgis L 225 mm
Šerių storis 0,3 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 110 mm
Ilgis H1 20 mm
Plotis L1 20 mm
Darbinių eilių skaičius 4
Bazinio korpuso medžiaga Buko mediena
Produkto rūšis Tankus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 576605 W
EAN / GTIN 4017359074626
Gamintojo numeris 12645142

Aprašymas

Modelis:

Visas ilgis apie 225 mm, 4-ios eilės, darbinis plotas 110×20 mm, darbinis aukštis 20 mm.
Pagrindas iš buko medienos.

Paskirtis:

Tankūs šeriai švariam paviršių apdirbimui.
Valymui ir tirpiklių bei valymo priemonių užtepimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį