Deimantinė šlifavimo taurė D×T×H (mm), 100×35×20, Tipas: D64

Prekės Nr.: 597540 D64
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 11V9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D64
Specifikacija D64C50B DIAGO W karbidai
Forma 11V9
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 35 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 3 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 10 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597540 D64
EAN / GTIN 9003177213038
Gamintojo numeris 721303

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu.
Smulkus grūdėtumas − aukščiausia paviršiaus kokybė; nuimama daug medžiagos. Specifikacija: D64C50B DIAGO W karbidai.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį