{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
| Hioma-aine | timantti | |
| Hioma-aineen lyhenne | D | |
| Rakeisuus | D64 | |
| Erittely | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
| Muoto | 11V9 | |
| Laikan ⌀ D | 100 mm | |
| Laikan leveys T | 35 mm | |
| Reiän ⌀ H | 20 mm | |
| Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 3 mm | |
| Hiomakerroksen korkeus X | 10 mm | |
| Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |
| Tuotekoodi | 597540 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003177213038 | |
| Valmistajan numero | 721303 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |