{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 40 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | nuožulnus | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565445 40 | |
EAN / GTIN | 4027497469963 | |
Gamintojo numeris | A27471250401465 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo diskas V4 Master, (ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto, nuožulni plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
635 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 619 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 438 vnt. yra sandėlyje
3,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Forma | nuožulnus | įkypas | įkypas |
Grūdėtumas | 40 | 40 | 40 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | ZA | ZA |