Lamellrondell V4 Master, (ZA) glasfiberrygg, konvex för stål och INOX Ø 125 mm 40

Article no.: 565445 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  126,54 / st.
  • from 10 st.
    NOK  105,43 / st.
on request
På lager
327 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 565445 40
EAN / GTIN 4027497469963
Manufacturer number A27471250401465

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Den patenterade, bågformade lamellformen och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd.
Stor beläggningstjocklek för mycket lång användningstid och utomordentlig kantstabilitet. Tack vare den djupa krökningszonen kan slipduken utnyttjas optimalt (ZA).
ZA: Ren zirkoniumoxid på blandväv av polyester/bomull. Mycket aggressiv tack vare den öppna kornspridningen.

Användningsdata:

Idealisk för kantslipning för att runda av vassa kanter samt för slipning av svetsfogar och slaggrester på maskiner med hög prestanda.