LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumuliatoriaus, 18 V, Tipas: GLI18300

Prekės Nr.: 073205 GLI18300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GLI 18V-300
ATEX zona Nera
Šviesos srautas 300 lm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris be akumuliatoriaus 300 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073205 GLI18300
EAN / GTIN 3165140876193
Gamintojo numeris 06014A1100

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas 18 V LED akumuliatorinis šviestuvas su lenkiama galvute. 6 galingos 300 liumenų LED lemputės šviečia ilgai.
Platus naudojimas dėl įvairių apšvietimo padėčių.

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį