{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,9 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,05 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202387 1 | |
EAN / GTIN | 4045197873590 | |
Gamintojo numeris | 202387 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM freza HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
471 vnt. yra sandėlyje
41,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 391 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje
48,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
48,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | nevienodas | nevienodas | kintamas | nevienodas |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |