Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas „TWdrive“ su įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 15Nm

Prekės Nr.: 655255 15

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±3
  • Sukimo kampo matavimo tikslumas: ±2
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 15 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %
Sukimo kampo matavimo tikslumas ±2 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos 1,5 Nm - 15 Nm
Paleidimas 0,01 Nm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 21 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas optinis; akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas Vibracijos variklis
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Įmontuotų baterijų Nr. 081557 LR6
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas; Sukimo kampas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 242,5 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 262 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655255 15
Gamintojo numeris 655255 15

Aprašymas

Modelis:

Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai užveržia varžtus ir patikrina jų priveržimą. Aiškus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu valdymas. Tvirtas raktas su kompaktišku korpusu ir stabiliu kvadratiniu vamzdžiu, kurį galima naudoti greitai ir universaliai naudojant „Tiesioginį režimą“. Galima suprogramuoti iki 200 vartotojui specifinių sukimo atvejų, kuriuos galima pavaizduoti schemose. 4 matavimo režimai: Sukimo momentas ir sukimo kampas. Labai patikimi rezultatai, nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampą, o kampas - kontroliuojant sukimo momentą. Galima saugoti iki 2500 matavimo verčių. Programuojamas kompiuteriu, slaptažodžiu galima apsaugoti nuo pašalinių prieigos. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties. Galima nurodyti tikslines vertes ir tolerancijas. Darbiniai režimai Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė). Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.
Dinamometrinis raktas / kampamatis ypatingai ergonomiškas ir patogus naudoti.
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
  • Perjungiama terkšlė su išmetikliu.
  • Paprastas duomenų suvedimas: Jei įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
  • QuickRelease: Patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
  • Duomenų išvestis: USB sąsaja leidžia kompiuteryje nuskaityti ir įvertinti išsaugotus duomenis.
  • Įspėjamieji signalai: − akustinis (zvimbimas) − optinis (3 LED-ais spalvotame ekrane) - juntamas (vibruojanti rankena)
  • Saugu naudotis. Vienas mygtukas - viena funkcija.
  • Patogus reguliavimas
Tikslumas ±3 %.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tiekiama:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400; lakštinio plieno dėžėje) ir 3 baterijos (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB duomenų kabelis ir programinė įranga matavimo duomenims perduoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį