{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 19 | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-22 mm | |
Ilgis | 322 mm | |
Plotis | 134 mm | |
Aukštis | 57 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 633916 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260737 | |
Gamintojo numeris | 96023132 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje
222,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
353 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunė galvutė |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Plotis | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Aukštis | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Ilgis | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |