{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 28,5 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644500 19 | |
EAN / GTIN | 4018754008667 | |
Gamintojo numeris | 05010019 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
3/4 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
17,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje
6,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 28,5 mm | 29,2 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 50 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |