{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 100 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
su rutuline galvute | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643450 5 | |
EAN / GTIN | 4018754007332 | |
Gamintojo numeris | 03280005 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio su rutuline galvute, Šešiabriaunis: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje
7,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 100 mm | 100 mm |
su rutuline galvute | taip | taip |
Šešiabriaunis | 5 mm | 5 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |