Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Šepečių kotų rinkinys 10-ies dalių, Koto ⌀: 28mm

Prekės Nr.: 087535 28

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

28 mm
Ilgis 1,5 m
Medžiaga Mediena
koto galas Apvali galva su kūgiu
Produkto rūšis Šluotkotis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087535 28
Gamintojo numeris 10452600

Aprašymas

Modelis:

Medis, švariai nušlifuotas.
Pristatymas galimas tik Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos teritorijoje.
Apvali galva su kūgiu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams ⌀ 24 mm ir laikikliams ⌀ 28 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį