Plyšių / skardos žirklės, Tipas: 723031

Prekės Nr.: 078102 723031
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BSS 1.6 CE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 350 W
Eigos dažnis 3 800 min-1
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 1,6 mm
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 0,8 mm
Mažiausios kreivės spindulys 90 mm
Pjovimo greitis 6 m/min - 10 m/min
Pjūvio plotis 5 mm
Svoris 1,4 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Laido ilgis 5 m
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078102 723031
EAN / GTIN 4014586874661
Gamintojo numeris 72303161000

Aprašymas

Modelis:

Įpjovų žirklės.
  • Lygus pjūvis.
  • Atvira pjovimo galvutė – geriau matomas pjūvis.
  • QuickIN greitojo keitimo sistema greitam peilio keitimui be raktų ir reguliavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį