{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSR 12V-15 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Variklio sandara | 2-jų polių variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 15 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 30 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 0 mm - 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 19 mm | |
Svoris | 1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Medium | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 12V, 2 polių variklis | |
USP2 | Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 0-10, su Softgrip, su akumuliatoriaus įkrovimo lygio indikatoriumi |
Produkto numeris | 070240 GSR1215 | |
Gamintojo numeris | 0601868109 |