{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 40 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565495 40 | |
EAN / GTIN | 4054596196889 | |
Gamintojo numeris | 7100105859 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto plokščias, ⌀ 115 mm, Grūdelių dydis: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
878 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 499 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | <0,1 % |
Forma | plokščia | plokščia |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |