Poliravimo diskas, grūdėtumas 80 (SiC), Disko ⌀×plotis: 60X6mm

Prekės Nr.: 552012 60X6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀×plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Kiaurymės ⌀: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas SiC
Disko⌀ 60 mm
Disko storis 6
Kiaurymės ⌀ 6 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 360 min-1
Produkto rūšis Poliravimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552012 60X6
EAN / GTIN 4045197975256
Gamintojo numeris 552012 60X6

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Elastingas poliuretano poliravimo diskas su SiC grūdelių danga.

Paskirtis:

Paviršiaus kokybės gerinimui, efektyviam šlifavimui ir paprastiems užvartų nuėmimo darbams. Minkštas, elastingas PU rišiklis užtikrina puikų prisitaikymą prie ruošinio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį