Užmaunamas vamzdis, Ilgis: 460mm

Prekės Nr.: 618610 460
reikia užklausti
Yra sandėlyje
849 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai veržliarakčio dydis 24 mm - 30 mm
Ilgis 460 mm
Vidinis vamzdžio ⌀ 19 mm
Išorinis vamzdžio ⌀ 25 mm
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas vamzdis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Gamintojo numeris 618610 460

Aprašymas

Modelis:

Chromuotas.

Paskirtis:

Sunkiems kilpiniams veržliarakčiams Nr. 618500 / 618510.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį