{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | |
Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | |
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388-3 | |
Riebokšlio ⌀ D | 23 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Kampas A | 15 laipsniai | |
maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308605 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554529 | |
Gamintojo numeris | 308605 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 415 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 806 vnt. yra sandėlyje
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 736 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
492 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Bendras ilgis L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Sriegis M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas |