Ekscentrinis gnybtas, Sriegis M: M10

Prekės Nr.: 370001 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10
Šešiabriaunis SW diskas 25 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 7 mm
Ekscentrinė eiga S1 1,6 mm
Matmuo A 12,7 mm
Disko aukštis H 10 mm
Sriegio ilgis L 9 mm
Užspaudimo jėga 9 kN
maksimalus užveržimo momentas 28 Nm
Produkto rūšis Ekscentrinis gnybtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370001 M10
EAN / GTIN 4045197782373
Gamintojo numeris 370001 M10

Aprašymas

Modelis:

  • 6 briaunė plieninė plokštelė su plieniniu ekscentriniu varžtu.
  • Įvairių formų detalių užspaudimui.
  • 6 skirtingos užspaudimo paviršių formos: 1. Prizmė su 150° atsidarymo kampu 2. Išilginiai grioveliai 3. Lygi pakopa 4. Rifliuotas 5. Lygus 6. Lygi danga.
  • Užima nedaug vietos, todėl niekur netrukdo.

Paskirtis:

Tinka ruošinių ir detalių užspaudimui.

Pastaba:

Reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį