Kietlydininis ilgintuvas įsukamoms frezoms ⌀ d = 12 mm, Sriegis M × L: M5X100

Prekės Nr.: 301361 M5X100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × L Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Virpesiai: slopinantis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M5
Laikiklis ⌀ d = 12 mm
Koto ⌀ d 12 mm
Vidinis aušinimas taip
Virpesiai slopinantis
Išorinis ⌀ D 9,8 mm
Kiaurymės ⌀ D1 5,5 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Naudingasis ilgis L1 60 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301361 M5X100
EAN / GTIN 4062406544553
Gamintojo numeris 301361 M5X100

Aprašymas

Modelis:

Kietlydininis ilgintuvas su vibravimą slopinančiomis savybėmis, koto tolerancija h6, ilgas ir plonas.

Paskirtis:

Ypač tinka naudoti karštojo užspaudimo griebtuvuose. Puikus standartinių plieninių ir Densimet® ilgintuvų derinys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį