Eco BMT ašinis laikiklis, BMT: 40

Prekės Nr.: 319884 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

x 70 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Tinkamos staklės Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319884 40
EAN / GTIN 4045197877338
Gamintojo numeris 319884 40

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Spyruoklinė prispaudimo plokštė tolygiai tekinimo peiliams tvirtinti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms. Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar. Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.
Tinka efektyvioms aušinimo sistemoms, pvz., GARANT Eco, taip pat ir kitoms sistemoms. Tinka tradiciniams tekinimo laikikliams.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį