Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 12

Prekės Nr.: 232272 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 3×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 3×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L1 31,8 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Užveržimo varžtai 232990 TX7
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232272 12
EAN / GTIN 4062406105860
Gamintojo numeris 232272 12

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 12

Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 12

reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
252,00 €
⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
Modelis 3×D 3×D 3×D
Vidinis aušinimas taip taip taip
Kotas Morzės kūgis ISO 9766 ISO 9766
Naudingasis ilgis L1 31,8 mm 31,8 mm 38 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį