Frezavimo plokštelė ⌀ 25 mm buka, kūginė, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 212792 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    96,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    80,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Rūšis HB4015
Ašmenys HM
Spindulio Wiper, ašinis 25 mm
Spindulio Wiper, radialusis 50 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12,5 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,18 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiN
Kampo spindulys 4 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212792 ST1400
EAN / GTIN 4062406103323
Gamintojo numeris 212792 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
400
Plienas <750 N/mm²
P
380
Plienas <900 N/mm²
P
360
Plienas <1100 N/mm²
P
340
Plienas <1400 N/mm²
P
320
Plienas <50 HRC
H
240
Plienas <55 HRC
H
200
INOX <900 N/mm²
M
320
INOX >900 N/mm²
M
300
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį