Hajlított hatszögkulcs nikkelezett 2 mm

Cikkszám: 626037 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 003 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Szárhossz 52×18 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület nikkelezett
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626037 2
EAN / GTIN 4045197912497

Leírás

Kivitel:

Nikkelezett felület.
Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz