Assortimento di utensili

Codice art.: 6607010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Numero di componenti inclusi 57 pz.
Tipo di conservazione singoli
Peso totale 9,8 kg
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6607010
EAN / GTIN 4010886660706
Codice del produttore 6607010
Numero-L L60160 5961
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Assortimento di ganci raccomandato 1500 HS-1151 (50 pezzi)
Anche disponibile nella cassetta portautensili o con pannelli portautensili
Anche disponibile in cassetta portautensili o con pannelli portautensili

Proprietà:

  • stoccaggio:
  • contenuto sfuso (numero di pezzi): 57 tlg.
  • contenuto delle frasi: 2 8X92 10X112 12X132 14X152 16X172 18X192 20X226 6X76 8X96 10X116 12X136 14X156 16X176 18X196 20X2219 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 2219 2419 2719 3019 321993 U-10 T19871990-31990-51990-10199538 1642 2,542 342 442 542 642 850137 10145 10 C2150 42150 6,52150 82160 PH 229946118250-180 JC8316-160 JC100-1299 10-497-150600 H-500
  • peso netto [kg]: 9,8 kg
  • REACH Registration available: No