Tyrolit pietra combinata 25x13x100 mm 89ACOMBIA120/240 a legante ceramico

Codice art.: 6314
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
Codice articolo 6314
EAN / GTIN 9003170063142
Codice del produttore 6314
Numero-L L50140 755
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • La pietra combinata Tyrolit può essere utilizzata per la sbavatura di pezzi di tipo diverso.
  • Grazie alle due diverse dimensioni di grana, si potrà scegliere quella più adatta all'applicazione.
  • Questo prodotto può essere utilizzato anche per l'affilatura di tavole magnetiche.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 89AKOMBI
  • Dimensione: B x C x L = 25 x 13 x 100

Vantaggi:

  • Applicazione specifica
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la sbavatura di un'ampia varietà di pezzi
  • Adatto anche per la rimozione di tavoli magnetici

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Materiali di ghisa/Alluminio
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Materiali di ghisa/Alluminio

Per:

  • Rettifica a mano

Nota:

  • Per la sbavatura di un'ampia varietà di pezzi
  • Adatto anche per l'affilatura di tavole magnetiche