DIN69880 30 HYDRO 20X89 Mandrini idraulici con steli VDI

Codice art.: 4559268
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4559268
EAN / GTIN 7291075255454
Codice del produttore 4559268
Numero-L L24120 1400

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 42 mm, Lunghezza corpo (LB) 73 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) VDI30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 73 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) VDI30