Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato (W2), 8 - 12 mm, 9 mm

Codice art.: 114201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 8 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 12 mm
Larghezza fascetta 9 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114201
EAN / GTIN 4047322030007
Codice del produttore 114201
Numero-L L00970 390
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato 1.4016 (W2), secondo DIN 3017, campo di serraggio 8, 0 - 12, 0 mm, larghezza nastro 9, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7, con intaglio a croce integrato, acciaio, zincato lucido, passivato blu.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato 1.4016 (W2)
  • Larghezza del nastro: 9,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 12,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 8,0 mm