• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Komfort-Schutzbrille MAXIM™ Ballistic CLEAR

Artikel-Nr.: 096215 CLEAR
  • Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelneigung verstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAXIM™
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 FT
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelneigung verstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096215 CLEAR
Herstellernummer 7010045681

Beschreibung

Ausführung:

Leichte Schutzbrille mit neuartiger, robuster RAS-Beschichtung für fünfmal längere Kratzfestigkeit. Die asphärisch gebogene Scheibe bietet eine perfekte, verzerrungsfreie 180° Sicht. Durch die kurzen, flachen Bügel ist diese Brille sehr gut in Kombination mit anderer PSA einsetzbar und aufgrund der Verstellmöglichkeiten optimal an jede Kopfform anpassbar.

Norm:

EN 166; EN 170